Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAT15101 A.39 SOSP/PLAF L=2368MM 830 ND BCO - AT15101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4141 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Länge - 2370 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077814029

Artikelnummer

ARMAT15101

Herstellernummer

AT15101

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4141 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Länge:

2370 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

45 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

66...66 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

A.39. Sospensione diretta. 66W. 4141 lm. 3000K. CRi80. L=2370. Alimentatore non dimmerabile