Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDAL0027L90 STABLIGHT S THREE COLOURS - DAL0027L90

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Gehäusefarbe - mehrfarbig

  • Fassung - GU10

  • Länge - 730 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077309273

Artikelnummer

ARMDAL0027L90

Herstellernummer

DAL0027L90

Hersteller

ARM

Max. Systemleistung:

15 W

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Fassung:

GU10

Länge:

730 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

385 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

6.8...6.8 W

Stablight - 3 colori. 3LED 6.8W 1019lm GU10. La famiglia Stab light è prodotta attraverso una tecnologia di tradizione boema. Si tratta di vetro soffiato in stampi di legno intagliati manualmente.I mastri vetrai usano come strumento principale la canna da soffio, soffiando vari strati di vetro in diversi colori e, aiutandosi con le mani, danno al prodotto una forma similare a quella dello stampo.Alla fine il prodotto preformato incandescente viene inserito nello stampo e raffinato, facendogli ottenere laforma definitiva.I vetri di Stablight, successivamente, vengono rifiniti attraverso il taglio e la lucidatura.Questo processo produttivo dimostra la straordinaria capacità dei mastri vetrai che si tramandano la loro esperienza da generazione in generazione.