Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDEG8100A10L TWO FLAGS W BCO - DEG8100A10L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1874 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070723113

Artikelnummer

ARMDEG8100A10L

Herstellernummer

DEG8100A10L

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

28 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1874 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

66.92 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

245 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

83 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

TWO FLAGS parete. corpo : alluminio verniciato bianco. Diffusore : policarbonato. Lampada: LED 25.5W 3000K.