Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDOI4600A16 DECOMPOSE LIGHT S RED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 551 lm

  • Gehäusefarbe - rot

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 980 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074870387

Artikelnummer

ARMDOI4600A16

Herstellernummer

DOI4600A16

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

551 lm

Gehäusefarbe:

rot

Fassung:

E27

Durchmesser:

980 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Pendellänge:

200...200 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

380 mm

Lichtfarbe:

rot

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Decomposé Light Sospensione - Rosso. “La proiezione della luce è scomposta su ogni anello, i suoi raggi prendono vita in un balletto scenico, fatto di ombre circolanti intorno al suo cuore centrale. 8W. E27. Classe A.