Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDV1002 LED DRIVER CC 900MA 9-19,8W ND - DV1002

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDV1002 LED DRIVER CC 900MA 9-19,8W ND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 19.8...19.8 W

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075469757

Artikelnummer

ARMDV1002

Herstellernummer

DV1002

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

19.8...19.8 W

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Driver 19,8 W 900mA