Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDV1017 LED DRIVER CC 220-240V/50-60Hz 700mA 35W - DV1017

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDV1017 LED DRIVER CC 220-240V/50-60Hz 700mA 35W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077609700

Artikelnummer

ARMDV1017

Herstellernummer

DV1017

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED. 220-240 VAC. 700 mA. 35W