ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDX0060E10 ITKA 50 C/W - DX0060E10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute - 39 lm/W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001022613942
Artikelnummer
ARMDX0060E10
Herstellernummer
DX0060E10
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
39 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
500 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
165 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



