ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDX0060I10 ITKA 35 C/W IP65 - DX0060I10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E14
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449078447356
Artikelnummer
ARMDX0060I10
Herstellernummer
DX0060I10
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
350 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
125 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



