ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM060955 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S BCO - M060955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - R7s
Packung
1 ST
EAN
8001022668461
Artikelnummer
ARMM060955
Herstellernummer
M060955
Hersteller
ARM
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
300 mm
Breite:
45 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
174 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch


