ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM074600 ALIM LED 19W, 220-240VAC, 350MA IP20, N/ - M074600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 19...19 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077417602
Artikelnummer
ARMM074600
Herstellernummer
M074600
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
19...19 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Alimentatore indipendente per LED. Non dimmerabile. Potenza di uscita: 19W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Corrente di uscita: 350mA. SELV. IP20. Classe di isolamento II. 1 Alimentatore per 1 ottica Pad 80.


