ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM075000 ALIM LED 230-240V/48V MAX 100W-IP67 - M075000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Höhe - 38 mm
Breite - 68 mm
Länge - 220 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Algoritmo Floor
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074797745
Artikelnummer
ARMM075000
Herstellernummer
M075000
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Höhe:
38 mm
Breite:
68 mm
Länge:
220 mm
Unità di alimentazione elettronica. IP67. Tensione d’ingresso: 90-264VAC / 47-63Hz. Tensione d’uscita: 48VDC. 100W. Per alimentare fino a 90W. 220x68x38mm


