ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM075100 ALIM LED 230-240V/48V MAX 240W-IP67 - M075100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 225...225 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 39 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077407030
Artikelnummer
ARMM075100
Herstellernummer
M075100
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
225...225 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
39 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
244 mm
Electronic power supply. IP67. Input voltage range: 90-264VAC / 47-63Hz. Output voltage: 48VDC. Protection against overcurrent, overvoltage, short-circuit and overtemperature, with automatic restart. 240W. For feeding up to a total 225W. 244x68x39mm.