ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM077500 ALIMENTATORE X LED 16W 350MA - M077500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 15...15 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 23 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079602969
Artikelnummer
ARMM077500
Herstellernummer
M077500
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
15...15 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
DRIVER cc 15W 350mA 220-240 1max Non dimmable. 125x38x23mm.


