Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM077600 ALIMENTATORE X LED 22W 500MA - M077600

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM077600 ALIMENTATORE X LED 22W 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 5000...5000 mA

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073947462

Artikelnummer

ARMM077600

Herstellernummer

M077600

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

5000...5000 mA

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

DRIVER CC 20W 5000mA 220-240 125 38 23 1max Non dimmable.