Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM254600 EVERYT 80 SQ FI TS LED3000K 2X9° B - M254600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079982115

Artikelnummer

ARMM254600

Herstellernummer

M254600

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1229 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

60 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Everything 80 - Quadrato - trimless - 20° - Bianco. Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Dimensione: 60X60 mm. Disponibili in versione fissa. Forma quadrata. I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l’uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un’ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso. Emissione monocromatica in tonalità: warm white (3000K) CRI=80 (min.). Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo. Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile o dimmerabile DALI per le versioni a LED. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. Colore: Bianco/Bianco. Categoria: LED. Watt: 12W. Flusso Luminoso (lm): 1229lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.