Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM259800 EVERY 105 TRLS CA FI LED 3000K 2X22°NO - M259800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072940594

Artikelnummer

ARMM259800

Herstellernummer

M259800

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

739 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

80 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Everything 105 - Quadrato - Kit Con Cornice - 46° 3000k - Nero. Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti.Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Colore: Nero. Materiale: Alluminio. LAMPADINE INCLUSE: Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 13W. Temperatura Colore (K): 3000K. LUMINAIR: Watt: 13W. Tensione di alimentazione: 220-240 V. Flusso Luminoso (lm): 739lm. CCT: 3000K. Efficiency: 53%. Efficacy: 56.88lm/W. CRI: 90.