Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM262605 EVERY 150 RD TRLS OR LED 3000K 2X16°ME - M262605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079882170

Artikelnummer

ARMM262605

Herstellernummer

M262605

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2510 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

136 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24.4...24.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Everything 150 - Tondo - Orientabile - Kit senza cornice - 28° - Metallo. Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Rotazione fino a 360°. Categoria: LED. Watt: 24,4W. Flusso Luminoso (lm): 2510lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.