Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM263420 EVERY 150 CA TR FI LED 3000 2X30°NO/BL - M263420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070143478

Artikelnummer

ARMM263420

Herstellernummer

M263420

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
1677 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

24.4...24.4 W

Einbaubreite:

136 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

136 mm

Länge:

150 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Everything 150 - Quadrato - con cornice - 46° 3000k - Bianco/Nero - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Installazione: Incasso. Materiale: Alluminio di colore Bianco/Nero. LED 24,4W 1677lm 3000K CRI 80.