Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM264020 EVERY 150 CA TR FI LED 3000 2X16°ME/BL - M264020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073953968

Artikelnummer

ARMM264020

Herstellernummer

M264020

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1804 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

24.4...24.4 W

Einbaubreite:

136 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

136 mm

Länge:

150 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Everything 150 - Quadrato - con cornice - 28° 3000k - Bianco/Metallizzato lucido - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Materiale: Alluminio di colore Bianco/Metallizzato lucido.LED 24,4W 1804lm 3000K CRI 80.