ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM3101N21 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 4000K BCO - M3101N21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8876 lm
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1595 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074183272
Artikelnummer
ARMM3101N21
Herstellernummer
M3101N21
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8876 lm
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1595 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
795 mm
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
56 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



