ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM310890 EGGBOARD MODULO CIECO 1600x800 GRO - M310890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Länge - 1595 mm
Lichtaustritt - direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Dimmung DALI - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077545398
Artikelnummer
ARMM310890
Herstellernummer
M310890
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
grau
Länge:
1595 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
matt
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
795 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



