ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10941 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.) - NL10941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 8...8 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077448422
Artikelnummer
ARMNL10941
Herstellernummer
NL10941
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
8...8 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
75 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno. Alimentatore 8W 500mA


