Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10946 ALIMENT. 6W 500MA DIMM.1/10V - NL10946

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10946 ALIMENT. 6W 500MA DIMM.1/10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078544185

Artikelnummer

ARMNL10946

Herstellernummer

NL10946

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

6...6 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

50 mm

Länge:

67 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatori dimmerabili 1-10V in corrente per interno 6W 500mA.