Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10965 ALIMENT. 8,4W 12VDC (INDIP.) - NL10965

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10965 ALIMENT. 8,4W 12VDC (INDIP.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 12...12 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078544208

Artikelnummer

ARMNL10965

Herstellernummer

NL10965

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

12...12 mA

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

75 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatori a tensione costante per connessione in parallelo per interno 10W 12Vdc.