Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL11035 ALIMENT. 50W 350/500/700MA MAXI DALI - NL11035

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL11035 ALIMENT. 50W 350/500/700MA MAXI DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 250...50 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 79 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078544239

Artikelnummer

ARMNL11035

Herstellernummer

NL11035

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

250...50 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

79 mm

Länge:

125 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatori dimmerabili DALI in corrente per interno 50W 350/500/700mA.