ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1732110K0 LINEALED WALLWASHER 50 10° 3000K ALL. - NL1732110K0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
LineaLed wallwasher
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076231889
Artikelnummer
ARMNL1732110K0
Herstellernummer
NL1732110K0
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
24...24 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
500 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
47.5 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
78 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein