Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1732210K0 LINEALED WALLWASHER 80 - NL1732210K0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076231964

Artikelnummer

ARMNL1732210K0

Herstellernummer

NL1732210K0

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

780 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

47.5 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

18

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ottica Wall Washer: Fornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso. Adatta per un effetto wall washer delle pareti.