ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1732325K0 LINEALED WALLWASHER 100 - NL1732325K0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1776 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079686921
Artikelnummer
ARMNL1732325K0
Herstellernummer
NL1732325K0
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1776 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
47.5 mm
Schutzklasse:
III
Länge:
978 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



