Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL17323ELK0 LINEALED WALLWASHER 100 14X34° 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1776 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079859813

Artikelnummer

ARMNL17323ELK0

Herstellernummer

NL17323ELK0

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1776 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Breite:

47.5 mm

Schutzklasse:

III

Länge:

978 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

LineaLed Wallwasher 34W - 14°x34° 3000K. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione ad incasso a terra. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione; equipaggiato di scatola alimentazione per collegamento entra/esci. Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto. Alimentatore remoto a 24Vdc. Collegare un numero massimo di 2 prodotti in linea continua. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica Flood Permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste.(ottica 40°). Categoria: LED. Watt: 8,5W. Flusso Luminoso (lm): 1776lm. Numero: 4 x 6. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Voltaggio: 24Vdc. Colore: Alluminio.