ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1733310K0 LINEALED WALLWASHER ADJ.100 - NL1733310K0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 24...24 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
LineaLed wallwasher
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076040320
Artikelnummer
ARMNL1733310K0
Herstellernummer
NL1733310K0
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
62 mm
Geeignet für Lampenleistung:
33.6...33.6 W
Breite:
42 mm
Länge:
978 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



