Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19030 LIGHTING CONTROLLER DMX DSC30 V2 - NL19030

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19030 LIGHTING CONTROLLER DMX DSC30 V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076163128

Artikelnummer

ARMNL19030

Herstellernummer

NL19030

Hersteller

ARM

Ausführung:

Kontrolleinheit

DSC30 interfaccia USB - DMX stand alone. Interfaccia digitale dotata di software che collegata all’uscita USB del PC trasforma le istruzioni del programma in segnali di controllo DMX 512. DSC30 (512 canali DMX controllabili, orologio real-time, uso in locale) permette la programmazione interattiva con il computer e la modalità Stand Alone ovvero la possibilità di riproduzione autonoma dell’interfaccia senza il collegamento al PC. Le scene possono essere attivate in ordine sequenziale o tramite i pulsanti esterni per avviare fino a 8 scene. DSC30 è dotato di cavo USB e software. A richiesta: cavo per collegamento ad una tastiera esterna o per interfaccia ai sistemi domotici. Dotato di software e cavo Ethernet, per la modalità Stand Alone necessita un alimentatore esterno (9-12Vdc 300mA).