ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19032 ALIMENT. 8,4W 350MA (INDIP.) - NL19032
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 9...9 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Aria Mini IP40
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076584145
Artikelnummer
ARMNL19032
Herstellernummer
NL19032
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
9...9 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
75 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno. Alimentatore 9W 350mA


