ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19035 ALIMENT. 9,8W 700MA (INDIP.) - NL19035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 9.8...10 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078544925
Artikelnummer
ARMNL19035
Herstellernummer
NL19035
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
9.8...10 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
75 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 10W 700mA.