Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19036 ALIMENT. 20W 700MA (INDIP.) - NL19036

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19036 ALIMENT. 20W 700MA (INDIP.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Höhe - 23 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077379795

Artikelnummer

ARMNL19036

Herstellernummer

NL19036

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

125 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 20W 700mA