Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19048 ALIMENT. 26W 500MA IP67 - NL19048

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19048 ALIMENT. 26W 500MA IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 26...26 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 55 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078544963

Artikelnummer

ARMNL19048

Herstellernummer

NL19048

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

26...26 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

55 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

65 mm

Länge:

145 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per esterno 26W 500mA.