ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1906340Y004 PARABOLA 80 2700K 40° 350MA NERO - NL1906340Y004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078545021
Artikelnummer
ARMNL1906340Y004
Herstellernummer
NL1906340Y004
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
788 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
87 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



