Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1906360W004 PARABOLA 80 4000K 60° 350MA NERO - NL1906360W004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078545083

Artikelnummer

ARMNL1906360W004

Herstellernummer

NL1906360W004

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

982 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

87 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

75 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione rotondo che impiega LED 13W 4000K 982lm CRI.80 60° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in pressofusione di alluminio. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in policarbonato. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. Grado di protezione IP40. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Alimentazione elettronica 350mA remote fornito separatamente. Colore nero.