Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1906460W004 PARABOLA 80 ORIENT. 4000K 60° 350MA NERO - NL1906460W004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078580565

Artikelnummer

ARMNL1906460W004

Herstellernummer

NL1906460W004

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

982 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

87 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

88 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione che impiega LED 13W 4000K 982lm CRI.80 60° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in pressofusione di alluminio. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in policarbonato. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Orientazione: -20°/+20°. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. Grado di protezione IP40. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Su richiesta, disponibile in versione UL. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Alimentazione elettronica 350mA remote fornito separatamente. Colore nero.