ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1907140W006 PARABOLA 80 S 40° 4000K BCO - NL1907140W006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078580732
Artikelnummer
ARMNL1907140W006
Herstellernummer
NL1907140W006
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
982 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Einbaubreite:
62 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
65 mm
Länge:
75 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



