Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL40022H0 EGO FLAT 90 CASSAFORMA - NL40022H0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 233 lm

  • Einbaudurchmesser - 90 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077716705

Artikelnummer

ARMNL40022H0

Herstellernummer

NL40022H0

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

233 lm

Einbaudurchmesser:

90 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

150 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgentia LED ad alto rendimento.Installazione ad incasso a terra. Versione calpestabile.Versione tonda e quadra.Costituito da corpo, cornice,vetro temprato serigrafato nero, cassaforma.Collegamento elettrico allarete mediante alimentatore remoto.Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito ordinabile separatamente.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13.Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.