ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL40023H0 EGO FLAT 150 QUADRO CASSAFORMA - NL40023H0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 437 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449077166869
Artikelnummer
ARMNL40023H0
Herstellernummer
NL40023H0
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
437 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
58 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
152 mm
Einbaubreite:
150 mm
Schutzklasse:
III
Einbaulänge:
150 mm
Länge:
152 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



