Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL4203125K006 EVERYTHING 35 S 25° 3000K BCO - NL4203125K006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077694690

Artikelnummer

ARMNL4203125K006

Herstellernummer

NL4203125K006

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

780 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Einbaubreite:

500 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

550 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

500 mm

Länge:

550 mm

Cornice in ABS. Molle fissaggio in nylon. Alimentatore remoto fornito a parte.