Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL4203125W004 EVERYTHING 35 S 25° 4000K NERO - NL4203125W004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070764321

Artikelnummer

ARMNL4203125W004

Herstellernummer

NL4203125W004

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

48 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

1.4...1.4 W

Einbaubreite:

29 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

29 mm

Länge:

35 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Everything 35 LED quadrato 1.4W 105Lm 4000K 24°. Colore: Nero.