Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL4203434K004 EVERYTHING 55 S 34° 3000K NERO - NL4203434K004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078581272

Artikelnummer

ARMNL4203434K004

Herstellernummer

NL4203434K004

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

340 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Einbaubreite:

50 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

50 mm

Länge:

55 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione squadrata che impiega LED 7W 340lm 3000K 34° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Luce monocromatica. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in stampo di ABS, verniciato. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in PMMA in 2 versioni di fasci diversi. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FROR. Grado di protezione IP20. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Alimentatore remoto fornito a parte. Colore nero.