Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL4204118K004 EVERYTHING 55 10W R 18° 3000K NERO - NL4204118K004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078581449

Artikelnummer

ARMNL4204118K004

Herstellernummer

NL4204118K004

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

655 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

98 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

55 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione che impiega LED 10W 655lm 3000K 18° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Luce monocromatica. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in stampo di ABS, verniciato. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in PMMA in 2 versioni di fasci diversi. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FROR. Grado di protezione IP20. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Alimentatore remoto fornito a parte. Colore nero.