ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL702925K0 MINI SPOT BASE ALLUMINIO 25° 3000K - NL702925K0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076579806
Artikelnummer
ARMNL702925K0
Herstellernummer
NL702925K0
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
33 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



