Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL702925W0 MINI SPOT BASE ALLUMINIO 25° 4000K - NL702925W0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077716811

Artikelnummer

ARMNL702925W0

Herstellernummer

NL702925W0

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

75 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

33 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo e ghiera in alluminio. Staffa in lamiera zincata. Diffusore in policarbonato, spessore 3mm. Alimentatore remoto fornito separatamente