Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL8682 ALIMENT. 25W 24VDC DALI - NL8682

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL8682 ALIMENT. 25W 24VDC DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Höhe - 31 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077717030

Artikelnummer

ARMNL8682

Herstellernummer

NL8682

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

42 mm

Länge:

167 mm

Alimentatori dimmerabili DALI in tensione per interno.