ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT077330 TOLOMEO M.OUTD. DIFFUSORE TESS. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Durchmesser - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075994037
Artikelnummer
ARMT077330
Herstellernummer
T077330
Hersteller
ARM
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
520 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Tolomeo outdoor diffusore bianco