Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT077340 TOLOMEO M.OUTD. DIFFUSORE TESS. TEXT - T077340

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT077340 TOLOMEO M.OUTD. DIFFUSORE TESS. TEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076747854

Artikelnummer

ARMT077340

Herstellernummer

T077340

Hersteller

ARM

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

520 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Tolomeo outdoor diffusore 520 weave dove grigio.